Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralheizungspumpe, 4m 10 bar, G1.1/2 Gusseisen +110°C Elektrisch 1-1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101295
Hersteller:
     Xylem Water Solutions
Herst.-Nr.:
     60B0L1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2101295
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Warmwasserbereitung und Pumpen
Zirkulationspumpen
Stromversorgungs-Typ = Elektrisch
Druck max. = 4m
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Anschluss = G1.1/2
Gehäusematerial = Gusseisen
Temperatur max. = +110°C
Temperatur min. = -10°C
Gewindegröße = 1-1/2Zoll
Thread-Standard = G
Temperaturbereich Medium = -10 → +110°C

Der Xylem Lowara Ecocirc ist ein hocheffizienter Zirkulator für Heiz-, Kühl- und Haushaltswasseranwendungen. Faster Setups, weniger Rückrufe, niedrigere Kosten, dies sind nur einige wichtige Faktoren, die Sie uns sagen, dass Sie sehr erfolgreiche Klempner vom Rest trennen. Diese revolutionäre neue Zirkulation ist in den Versionen Basic (Ecocirc) und Advanced (Ecocirc+) erhältlich und eignet sich ideal für Heizung und Kühlung, Heiß- und Fußbodenheizungen im Haushalt, Solarthermie und Systeme mit thermostatischen Heizkörperventilen.Erstklassige Energieeffizienz durch ECM-Motor, optimierte Hydraulik und geringen Stromverbrauch Kompakt und einfach zu installieren bei beengten Platzverhältnissen mit ″einem″ Drehknopf drehen″, um die Einrichtung zu erleichtern Robuste Bauweise mit Sicherheitsalarmen und automatischer Abschaltung bis Vermeiden Sie ein Ausbrennen der Pumpe
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Elektrisch
Druck max.:
4m
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Anschluss:
G1.1/2
Gehäusematerial:
Gusseisen
Temperatur max.:
+110°C
Temperatur min.:
-10°C
Gewindegröße:
1-1/2Zoll
Thread-Standard:
G
Temperaturbereich Medium:
-10 → +110°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.