Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight B2900B 2-Kanal Sourcemeter 31,8 W, 100 nV → 210 V / 3,03 → 10,5 A, 2 Ω → 200 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100288
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     B2912B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2100288
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Sourcemeter
Serie = B2900B
Funktion der Quell-Messgeräte = Measure Voltage & Current
Anzahl der Kanäle = 2
Quellenspannungsbereich = 100 nV → 210 V
Quellenstrombereich = 3,03 → 10,5 A
Ausgangsleistung = 31,8 W
Widerstand Messbereich = 2 Ω → 200 MΩ

Die Präzisionsquellen-/Messeinheiten der Serie B2900B/BL von Keysight sind kompakte und kostengünstige Tischgeräte für Quellen-/Messgeräte (SMUs) mit der Möglichkeit, sowohl Spannung als auch Strom zu erzeugen und zu messen. Diese Fähigkeiten machen die Serie B2900B/BL SMU ideal für eine Vielzahl von IV-Messaufgaben (Strom vs. Spannung), die sowohl eine hohe Auflösung als auch Genauigkeit erfordern. Er verfügt über eine maximale Spannung von ±210 V, einen maximalen Strom von ±3 A DC und ±10,5 A gepulste Sourcing-Fähigkeiten. Mit einer Genauigkeit von mindestens 10 fA/100 nV Sourcing- und Messauflösung, einer grafischen LCD-Benutzeroberfläche (GUI) in Farbe und mehreren aufgabenbasierten Anzeigemodi verbessern Sie Ihre Produktivität für Test, Debugging und Charakterisierung. Kunden von RS Component, die eines der qualifizierenden Keysight-Produkte kaufen (B2901B, B2902B, B2911B, B2912B, B2961B, B2962B, E36233A, E36234A, E36313A, N6702C und/oder N6705C), ist für ein kostenloses tragbares LCR-Messgerät Keysight U1733C geeignet. Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde den Schadensfall einsenden und Kaufinformationen über ein Webform bereitstellen. Kunden können das kostenlose tragbare LCR-Messgerät U1733C auf www.Keysight.com/find/FreeLCRPromo 90 Tage nach Ablauf der Aktion (31-März-2022) beanspruchen, sofern die entsprechenden Produkte innerhalb des Aktionszeitraums vom 15. April 2021 bis 31. Dezember 2021 erworben wurden. Keysight prüft den Kauf (d. H. Neue qualifizierende Produkte, die innerhalb des Aktionszeitraums, SN usw. gekauft wurden) und organisiert den Versand an den Kunden. Die typische Bearbeitungszeit des kostenlosen tragbaren LCR-Messgeräts U1733C beträgt 7 Tage, nachdem der Anspruch geprüft und genehmigt wurde. Bei großen Ansprüchen (mehr als 30 Ansprüche) kommuniziert Keysight mit Kunden den Lieferdatum. Angebot nur in UK- und EU-Ländern erhältlich. Die vollständigen Bedingungen finden Sie auf der Keysight-Website.Integrierte 4-Quadranten-Sourcing- und Messfunktionen Messbereich: ±210 V, ±3 A (DC), ±10,5 A (gepulst) Quellen- und Messauflösung bis hinunter auf 10 fA und 100 NV 10 Mikrosekunde Digitalisierungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Serie:
B2900B
Funktion der Quell-Messgeräte:
Measure Voltage & Current
Anzahl der Kanäle:
2
Quellenspannungsbereich:
100 nV → 210 V
Quellenstrombereich:
3,03 → 10,5 A
Ausgangsleistung:
31,8 W
Widerstand Messbereich:
2 Ω → 200 MΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 16.640,76*
€ 16.766,11*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 16.681,34*
€ 16.806,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 18.732,22*
€ 19.415,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.415,78*
€ 23.104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.371,32*
€ 23.051,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.311,57*
€ 22.980,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.732,22*
€ 22.291,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.