Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight B2900BL Sourcemeter 31,8 W, 1 μV → 21 V, 2 Ω → 200 MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100284
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     B2901BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2100284
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Sourcemeter
Serie = B2900BL
Funktion der Quell-Messgeräte = Measure Voltage & Current
Anzahl der Kanäle = 1
Quellenspannungsbereich = 1 μV → 21 V
Ausgangsleistung = 31,8 W
Widerstand Messbereich = 2 Ω → 200 MΩ

Die Präzisionsquellen-/Messeinheiten der Serie B2900B/BL von Keysight sind kompakte und kostengünstige Tischgeräte für Quellen-/Messgeräte (SMUs) mit der Möglichkeit, sowohl Spannung als auch Strom zu erzeugen und zu messen. Diese Fähigkeiten machen die Serie B2900B/BL SMU ideal für eine Vielzahl von IV-Messaufgaben (Strom vs. Spannung), die sowohl eine hohe Auflösung als auch Genauigkeit erfordern. Er verfügt über eine maximale Spannung von ±210 V, einen maximalen Strom von ±3 A DC und ±10,5 A gepulste Sourcing-Fähigkeiten. Mit einer Genauigkeit von mindestens 10 fA/100 nV Sourcing- und Messauflösung, einer grafischen LCD-Benutzeroberfläche (GUI) in Farbe und mehreren aufgabenbasierten Anzeigemodi verbessern Sie Ihre Produktivität für Test, Debugging und Charakterisierung.Integrierte 4-Quadranten-Sourcing- und Messfunktionen Messbereich: ±210 V, ±3 A (DC), ±10,5 A (gepulst) Quellen- und Messauflösung bis hinunter auf 10 fA und 100 NV 10 Mikrosekunde Digitalisierungsfähigkeit
Weitere Informationen:
Serie:
B2900BL
Funktion der Quell-Messgeräte:
Measure Voltage & Current
Anzahl der Kanäle:
1
Quellenspannungsbereich:
1 μV → 21 V
Ausgangsleistung:
31,8 W
Widerstand Messbereich:
2 Ω → 200 MΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.568,73*
€ 4.952,57*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.178,14*
€ 5.425,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.952,57*
€ 5.893,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.918,09*
€ 5.852,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.783,62*
€ 5.692,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.568,73*
€ 5.436,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.