Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Steckverbinder Gerade 8-polig, 250 V / 5A IP40, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100260
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2100260
EAN/GTIN:
     5059044241448
Suchbegriffe:
2100260
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP40
Serie = YE-1608ANY

RS Pro DIN-Buchsen für Frontplattenmontage - SchraubverriegelungRS Pro möchte Ihnen unsere spannende neue Serie von DIN-Buchsen vorstellen. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien, erhältlich mit einer Reihe von Steckverbindergrößen und Polen sowie einer cleveren Schraubverriegelung, die sicherstellt, dass nach dem Stecken mit einem Stecker kein versehentliches Trennen erfolgt.Während der Montage sind diese Einbausteckverbinder einfach zu installieren, und die Arbeit kann sowohl von Ingenieuren als auch Heimwerkern durchgeführt werden. Vor der Installation muss der Plattenausschnitt mit den Steckverbinderabmessungen übereinstimmen. Der richtige Draht AWG sollte an die Kontakte gelötet und dann mit der Ringmutter an der Tafel befestigt werden.Warum benötigen Sie einen DIN-Steckverbinder?Diese runden DIN-Steckverbinder sind perfekt für den Austausch alter oder beschädigter Steckverbinder oder für die Erstellung eines kundenspezifischen Audiosystems. Sie können diese Steckverbinder für die Frontplattenmontage in Stecker- und Buchsenausführung an Ihre Bedürfnisse anpassen und mit dem entsprechenden Kabelsteckverbinderstecker verbinden.Eigenschaften und Vorteile• Montageart: Frontplattenmontage• Steckverbindergröße: M16 oder Standard• Polzahl: 3, 4, 5, 6, 7 und 8• Anschlussmethode: Lot• Gehäuseausrichtung: Gerade• Steckverbindertyp: DIN-Buchse• SchraubverriegelungTechnische Daten• Nennspannung: 100 V oder 250 V• Nennstrom: 4 A oder 5 A.• IP-Schutzart: IP40 oder IP67RS Pro DIN-Steckverbinder für Frontplattenmontage - 100 V• 3-polig; RS Best.-Nr. 210-0248 () • 5-polig; RS Best.-Nr. 210-0251 () • 5-polig; RS Best.-Nr. 210-0254 () • 6-polig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Serie:
YE-1608ANY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.