Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M16 DIN-Steckverbinder Gerade 3-polig, 250 V / 5A IP 67, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100217
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2100217
EAN/GTIN:
     5059044241066
Suchbegriffe:
2100217
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP 67
Serie = WP1603JA

DIN-Steckverbinder für Kabelmontage von RS Pro - M16Die DIN-Steckverbinder der RS Pro Serie verbessern sich ständig. Wir freuen uns, unsere spannende neue Serie von M16-DIN-Buchsen für Kabelmontage vorzustellen. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien, die mit einer Reihe von Steckverbindertypen und Polzahlen erhältlich sind, sowie einer cleveren Schraubensicherungsfunktion, die sicherstellt, dass nach dem Stecken mit einem Stecker-Buchsensteckverbinder kein versehentliches Trennen erfolgt.Die Anwendung ist schnell und einfach, die Montage dieser Kabelsteckverbinder kann sowohl von Ingenieuren als auch Heimwerkern durchgeführt werden. Demontieren Sie einfach den DIN-Jack, um Zugang zu den Kontaktstiften zu erhalten, löten Sie die erforderlichen Kabelsteckverbinder, sichern Sie die Zugentlastung und montieren Sie sie neu.Warum benötigen Sie einen DIN-Steckverbinder?Diese runden DIN-Steckverbinder sind perfekt für den Austausch alter, beschädigter Steckerbuchsen oder für die Herstellung von Kabelsteckern in kundenspezifischer Länge für ein Audiosystem. Diese DIN-Steckverbinder sind mit Buchsen für Frontplattenmontage und Chassismontage kompatibel und eignen sich hervorragend für Audiosignale, serielle und Daten bei gleichzeitig langer Wartung und einfacher Bedienung.Eigenschaften und Vorteile• Montageart: Kabelmontage • Steckverbindergröße: M16 • Polzahl: 3,4,5,6,7 und 8 • Anschlussmethode: Lot • Gehäuseausrichtung: Gerade • Steckverbindertyp: DIN-Buchsenstecker • Steckausführung: SchraubverriegelungWerkstoffe• Gehäuse: Nylon UL94V-0 • Kontakt: Phosphorbronze, vergoldet • Hauptgehäuse: Zinklegierung, vernickelt • Schlossgehäuse: Messing •
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP 67
Serie:
WP1603JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.