Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Steckverbinder Gerade 8-polig, 250 V / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100209
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2100209
EAN/GTIN:
     5059044240984
Suchbegriffe:
2100209
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
DIN Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP40
Serie = DP1608APANY

RS Pro DIN-Steckverbinder für Kabelmontage - StandardWenn Sie nach Kabelsteckverbindern suchen, dann sollten Sie RS Pro für alle Ihre DIN-Steckverbinderlösungen in Betracht ziehen. Wir freuen uns, diese ausgezeichnete Serie von hochwertigen DIN-Steckverbindern für Kabelmontage mit Außengewinde vorzustellen. Bei der Inspektion werden sie aus Top-quality-Material mit einem erstklassigen Gefühl hergestellt. Diese Steckverbinder bieten ein Schraubverriegelungssystem, das nach dem Anschluss an eine Buchse für die Tafel- oder Chassismontage nicht versehentlich getrennt wird, was sie perfekt für eine kundenspezifische Anordnung macht.BaugruppeDie Montage mit diesen Steckverbindern ist relativ einfach, Ingenieure oder Heimwerker können diesen Prozess durchführen. Der Prozess umfasst: Demontage des Steckverbinders zur Lokalisierung der Terminal Pins, Löten der Kabel, Sichern des Kabels und Wiederzusammenbau der Teile. Die Schönheit dieser DIN-Steckverbinder ist, dass sie mit verschiedenen Polzahlen erhältlich sind, Sie können Ihre eigenen kundenspezifischen Kabellängen für Ihre Anwendung erstellen und sie bieten eine lange Lebensdauer.Warum benötigen Sie einen DIN-Steckverbinder?Diese runden DIN-Steckverbinder sind perfekt zum Austausch alter, beschädigter Steckverbinder-Buchsen oder zur Herstellung Custom Connector Stecker für ein Audiosystem. Diese DIN-Steckverbinder sind mit Buchsen für Frontplattenmontage und Chassismontage kompatibel und eignen sich hervorragend für Audiosignale, serielle und Daten.Eigenschaften und Vorteile• Montageart: Kabelmontage• Steckverbindergröße: Standard• Polzahl: 3,5,7,8 und 12• Anschlussmethode: Lot• Gehäus
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Serie:
DP1608APANY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.