| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2099371 Herst.-Nr.: 2099371 EAN/GTIN: 5059044240762 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 3 A Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 67 Beleuchtet = Nein Betätigermaterial = Verchromtes Messing Kontaktwiderstand = 20mΩ
Die Subminiatur-Kippschalter von RS Pro bieten sowohl SPDT als auch DPDT einschließlich mehrerer Betätigungselemente, Buchsen- und Anschlussoptionen und Kontaktbelastbarkeit bis zu 3 A. Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -40? Und 85?. Er kann mit einem Verriegelungshebel erhältlich sein.Edelstahlgehäuse 40000 Schaltspiele mechanische Lebensdauer Isolationswiderstand: 1000 MO Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 3 A | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 67 | Beleuchtet: | Nein | Betätigermaterial: | Verchromtes Messing | Kontaktwiderstand: | 20mΩ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter on off on, 2099371, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 2MS3T2B02M2RES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |