Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC AS R1/8 Außengewinde Durchflussregler, Drehzahlregelung, Rohr-Ø 4mm 1MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-209806
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     AS2211F-01-04S
EAN/GTIN:
     5059039839728
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = R1/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal = 4mm
Serie = AS
Ausgangsanschluss - Typ = Gewinde, Rohr
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = R1/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 0.1MPa
Ausgangsdruck max. = 1MPa
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = R
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = R
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 1/8 Zoll

Durchflussregler, Serie AS_211F. Durchflussregler mit One-Touch-Anschlüssen. Edelstahlserie. Ausführung der Halterung. Am Einlass geregelt. Für Nylon- oder Polyurethanschlauch.
Weitere Informationen:
Typ:
Drehzahlregelung
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss:
R1/8 Außengewinde
Rohr-Auslasskanal:
4mm
Serie:
AS
Ausgangsanschluss - Typ:
Gewinde, Rohr
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
R1/8 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
0.1MPa
Ausgangsdruck max.:
1MPa
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
R
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard:
R
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
1/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, 209806, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS2211F0104S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 7,08*
€ 9,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,73*
€ 11,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.