Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsstromkreis MIC803-31D3VM3-TR, Open Drain SOT-23 und SC70 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097714
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC803-31D3VM3-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Open Drain
Gehäusegröße = SOT-23 und SC70
Pinanzahl = 3
Überwachungsspannung min. = 3.08V

Der Microchip MIC803-31D3VM3-TR ist ein Einspannungs-Supervisor mit Open-Drain-Reset-Ausgang, der eine genaue Überwachung der Stromversorgung und die Reset-Erzeugung in mikroprozessorbasierten Systemen ermöglicht. Die Funktion des Geräts besteht darin, ein Reset-Signal zu erzeugen, wenn die Versorgungsspannung unter die Reset-Schwellenspannung fällt, und diesen Reset für die Reset-Timeout-Periode beizubehalten, sobald das Netzteil über die Reset-Schwellenspannung steigt. Der MIC803-31D3VM3-TR verbraucht nur 4,5 μA Versorgungsstrom und bietet Reset-Verzögerungszeiten von 140 ms (min.). Es ist in den 3-poligen SOT-23-Gehäusen erhältlich.Open-Drain/RESET-Ausgang 2,63 V bis 4,63 V Anliegende Spannungsschwellenoptionen 2,5 % Spannungsschwellengenauigkeit über Temperatur Verbindungstemperaturbereich: –40 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Open Drain
Gehäusegröße:
SOT-23 und SC70
Pinanzahl:
3
Überwachungsspannung min.:
3.08V
Weitere Suchbegriffe: 2097714, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Microchip, MIC80331D3VM3TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.