Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orium Quaelis 34 LCD hinterleuchtet Partikelzähler, bis +50°C / 90%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Orium Quaelis 34 LCD hinterleuchtet Partikelzähler, bis +50°C / 90%RH
Orium Quaelis 34 LCD hinterleuchtet Partikelzähler, bis +50°C / 90%RH
Orium Quaelis 34 LCD hinterleuchtet Partikelzähler, bis +50°C / 90%RH
Artikel-Nr.:
     108EL-2097636
Hersteller:
     Orium
Herst.-Nr.:
     23658
EAN/GTIN:
     3661474236585
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
Temperatur max. = +50°C
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±1 °C.
Equipmenttyp = Luftqualitätsüberwachung
Feuchtigkeit max. = 90%RH
Feuchtemessgenauigkeit max. = ±4 % RL
Modellnummer = Quaelis 34
Messdatenerfassung = Nein
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet

Das Orium CO2-, TVOC- und Partikelstoffrea-Zeitüberwachungsgerät.Farbindex für einfaches Verständnis 3 Schnittstellenoptionen Diagrammmessanzeigen Geeignet für zu Hause oder im Büro
Weitere Informationen:
Temperatur max.:
+50°C
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±1 °C.
Equipmenttyp:
Luftqualitätsüberwachung
Feuchtigkeit max.:
90%RH
Feuchtemessgenauigkeit max.:
±4 % RL
Modellnummer:
Quaelis 34
Messdatenerfassung:
Nein
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Weitere Suchbegriffe: laser partikel sizer, 2097636, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Luftqualitätsmessgeräte, Orium, 23658, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Air Quality Monitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,42*
€ 303,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,94*
€ 256,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.