Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Integrations TNY288P Development Kit, RDR-839 Sperrwandler-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097391
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     RDK-839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2097391
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Leistung, Entwicklungstools Motor u...
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Sperrwandler-Konverter
Zum Einsatz mit = Universaleingangsversorgung
Vorgestelltes Gerät = TNY288P
Kit-Name = RDR-839

Die Power Integrations RDK-839 beschreibt einen isolierten Sperrwandler, der eine Nennausgangsspannung von 12 V bei 1 A Last von einem großen Eingangsspannungsbereich von 85 V ac bis 265 V ac bietet. Dieser Adapter verwendet den TNY288P aus der TinySwitch-4-ICs-Familie, wobei D- und K-Gehäuse auf der Top Layer platziert werden.Die Platine kann in P/G- oder das kostengünstige D-Gehäuse passen BP/M-Kondensatorwert wählt Leistungs-MOSFET-Strombegrenzung für größer aus Designflexibilität Genauer Erkennungsausgang-Überspannungsschutz (OVP) mit primärer Vorspannungswicklung Abgespürte Abschaltfunktion Erfüllt
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Sperrwandler-Konverter
Zum Einsatz mit:
Universaleingangsversorgung
Vorgestelltes Gerät:
TNY288P
Kit-Name:
RDR-839
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 84,18*
€ 111,38*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,49*
€ 124,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Power Integrations
TNY288PG
€ 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.