Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherung mit Flachkontakten 9.4 x 47mm, 240V ac / 20A F, gG IEC 60269


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2096414
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q1065696 / BLD24V20
EAN/GTIN:
     3605340607161
Suchbegriffe:
2096414
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Sicherungen
NH-Sicherungen
Strom = 20A
Sicherungsgröße = 9.4 x 47mm
Betriebsspannung = 240V ac
Sicherung Standard = IEC 60269
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 8mm
Charakteristik = F
Gehäusedurchmesser = 12.7mm
Gehäuselänge = 29mm
Sicherungsabmessungen = 12.7 Dia. x 29mm

Der Mersen BLD-Sicherungseinsatz ist zylindrisch geformt. Er hat eine Nennspannung von 240 V und eine Schaltleistung von 16,5 kA. Er wird für den Schutz von Straßenbeleuchtung verwendet.Advanced Design Hohe Qualität
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Sicherungsgröße:
9.4 x 47mm
Betriebsspannung:
240V ac
Sicherung Standard:
IEC 60269
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
8mm
Charakteristik:
F
Gehäusedurchmesser:
12.7mm
Gehäuselänge:
29mm
Sicherungsabmessungen:
12.7 Dia. x 29mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,78*
€ 46,1482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,45*
€ 44,5655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,10*
€ 32,249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.