Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda CUS600M Schaltnetzteil, 19V dc / 8.4A 600W 8.4V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095796
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS600M-19/EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 19V dc
Ausgangsstrom = 8.4A
Nennleistung = 600W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 8.4V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Medizintechnische Zulassung = Ja
Serie = CUS600M

Der kompakte TDK-Lambda CUS600M ist in der Industriestandard-Abmessung von 3 x 5 Zoll verpackt und kann 600 W mit Zwangsluft oder 400 W mit 600 W Peak Power mit Konvektionskühlung liefern. Mit den medizinischen und ITE-Zertifizierungen kann das Gerät sowohl in Klasse I- als auch in Klasse II-Anwendungen (ohne Erdungsdraht) verwendet werden und erfüllt die Klasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen. Standardmäßig sind eine 5-V-2-A-Standby-Spannung, ein-/Ausschalten aus der Ferne, eine Fernabtastung und ein Power-Good-Signal vorhanden. Andere Optionen, einschließlich eines internen Lüfters, sind verfügbar.400 W (600 W Peak) Konvektionskühlung 600 W mit Zwangslüftung Medizinische Zertifizierungen (2 x MOPP) Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen gemäß Klasse B Geeignet für Isolierung der Klasse I und Klasse II Kompakte Größe von 3 x 5 x 1,46 Zoll Gehäuse und andere Optionen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
19V dc
Ausgangsstrom:
8.4A
Nennleistung:
600W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
8.4V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Serie:
CUS600M
Weitere Suchbegriffe: 2095796, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, CUS600M19EF, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,61*
€ 245,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,71*
€ 251,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,71*
€ 213,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.