Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda CUS400M Schaltnetzteil, 36V dc / 6.94A 2-Kanal 400W 85 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095788
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS400M-36/FX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 36V dc
Ausgangsstrom = 6.94A
Nennleistung = 400W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Medizintechnische Zulassung = Ja
Serie = CUS400M

Der kompakte TDK-Lambda CUS400M ist in der Industriestandard-Abmessung von 3 x 5 Zoll untergebracht. Die Serie kann 400 W mit Zwangsluft oder 250 W bei Konvektionskühlung mit 400 W Peak Power über längere Zeit (Minuten) liefern. Die Kühlung wird auch durch die Leitung durch den Sockel in das Gerätechassis unterstützt. Mit den medizinischen und ITE-Zertifizierungen können die Geräte sowohl in Klasse I- als auch in Klasse II-Anwendungen (ohne Erdungsdraht) eingesetzt werden und erfüllen die Klasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen. Optionen umfassen eine Standby-Spannung, Signalisierung und mehrere Gehäuseoptionen.250 W Konvektions-/Induktionskühlung mit 400 W Peak für Extended Zeiträume 400 W mit Zwangslüftung Medizinische Zertifizierungen (2 x MOPP) Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen gemäß Klasse B Geeignet für Isolierung der Klasse I und Klasse II Kompakte Größe von 3 x 5 x 1,55 Zoll Gehäuse- und Signaloptionen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
36V dc
Ausgangsstrom:
6.94A
Nennleistung:
400W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Serie:
CUS400M
Weitere Suchbegriffe: 2095788, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, CUS400M36FX5, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.