Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda CUS400M Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 20.83A 2-Kanal 400W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095780
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS400M-12/AX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 20.83A
Nennleistung = 400W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Medizintechnische Zulassung = Ja
Serie = CUS400M

Der kompakte TDK-Lambda CUS400M ist in der Industriestandard-Abmessung von 3 x 5 Zoll untergebracht. Die Serie kann 400 W mit Zwangsluft oder 250 W bei Konvektionskühlung mit 400 W Peak Power über längere Zeit (Minuten) liefern. Die Kühlung wird auch durch die Leitung durch den Sockel in das Gerätechassis unterstützt. Mit den medizinischen und ITE-Zertifizierungen können die Geräte sowohl in Klasse I- als auch in Klasse II-Anwendungen (ohne Erdungsdraht) eingesetzt werden und erfüllen die Klasse B für leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen. Optionen umfassen eine Standby-Spannung, Signalisierung und mehrere Gehäuseoptionen.250 W Konvektions-/Induktionskühlung mit 400 W Peak für Extended Zeiträume 400 W mit Zwangslüftung Medizinische Zertifizierungen (2 x MOPP) Leitungsgebundene und abgestrahlte elektromagnetische Störungen gemäß Klasse B Geeignet für Isolierung der Klasse I und Klasse II Kompakte Größe von 3 x 5 x 1,55 Zoll Gehäuse- und Signaloptionen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
20.83A
Nennleistung:
400W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Serie:
CUS400M
Weitere Suchbegriffe: 2095780, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, CUS400M12AX5, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 200,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,31*
€ 209,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.