Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 14-polig / 6.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2095725
EAN/GTIN:
     5059044240489
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 6.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Messing verchromt
Kontakt-Format = 10P
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Betriebstemperatur max. = +250°C

RS Pro Rund Wir stellen Ihnen die RS PRO RS Pro Rundsteckverbinder vor, die sich ideal für die Montage in Produktions- und Fertigungsumgebungen eignen. Dieser Steckverbinder wurde mit einer Push-Pull-Verriegelungsschnittstelle und einer Industriestandard-Kompatibilität entwickelt. Dies bedeutet, dass es leicht mit Kabelsteckern verbunden werden kann, was eine vollständige Flexibilität für den Anschluss und eine einfache Integration in alle sensorischen oder Automatisierungsanwendungen ermöglicht. Der Rundsteckverbinder erfüllt die Schutzart IP50 mit 360°-Abschirmung für vollständige EMV-Abschirmung für optimale Haltbarkeit und Leistung und ist damit eine ideale Lösung für den Einsatz in medizinischen Geräten, Prüf- und Audiogeräten, bei denen eine sichere und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieser leistungsstarke RS Pro Rundsteckverbinder wird mit einem Druck geliefert Zugverriegelungsschnittstelle und Industriestandard-Kompatibilität, die Fehlsteckungen verhindert Der extrem langlebige Steckverbinder ist gemäß IP50 ausgelegt und besteht aus verchromtem Messing, wodurch er korrosions- und stoßfest ist und sich ideal für den Einsatz in Umgebungen mit mittlerer Beanspruchung eignet Darüber hinaus bietet der Steckverbinder eine 360°-Abschirmung für vollständige EMV-Abschirmung für optimale Leistung und ohne Störungen Sie ist dank der Push-Pull-Kupplung schnell und einfach zu installieren, was sie benutzerfreundlich macht und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Rundsteckverbinder ist am besten geeignet für den Einsatz in medizinischen, Prüf- und Audioanwendungen sowie in anderen hochwertigen Innenräumen, in denen eine sichere und leistungsstarke Verbindung erforderlich ist Anwendungen: Industrielle Rundsteckverbinder sind robuste und vielseitige Produkte, die Daten, elektrische Signale oder Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren und Betätigungselemente übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie extremen Temperaturänderungen und Feuchtigkeit, der Einwirkung von Chemikalien, Ölen und UV-Strahlung sowie allen Abrieb- oder Verschleißbelastungen standhalten, die durch Maschinenvibrationen verursacht werden können, um den Schutz der internen Drähte zu gewährleisten. Diese Arten von Industriesteckverbindern sind am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden: Messtechnik Prozesssteuerung Robotik Montagelinien und Fertigung Fabrikautomation Industrielle Produktion und Automatisierung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
6.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Messing verchromt
Kontakt-Format:
10P
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Weitere Suchbegriffe: 2095725, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, RMPHG2BC314KS92Z, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.