Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET A768, SMD Polymerkondensator 150μF ±20% / 50 V dc, 57.5V dc, Ø 10mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095417
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A768MS157M1HLAV024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 150µF
Spannung = 50 V dc, 57.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 24mΩ
Anschlussraster = 3.2mm
Toleranz = ±20%
Länge = 12.4mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 12.4mm
Serie = A768
Brummstrom = 2150mA

Der KEMET-SMD-Aluminium-Polymer-Kondensator arbeitet mit 50 V dc und hat einen Kapazitätsbereich von 150 uF mit Kapazitätstoleranz von ±20 %. Er hat eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und einen Brummstrom von 2500 mA. Die Abmessungen betragen 10 x 12,2 mm.Kapazität: 150 uF Nennspannung: 50 V Brummstrom: 2.500 mA Abmessungen: 10 x 12,2 mm Toleranz 20 %
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
150µF
Spannung:
50 V dc, 57.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
24mΩ
Anschlussraster:
3.2mm
Toleranz:
±20%
Länge:
12.4mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 12.4mm
Serie:
A768
Brummstrom:
2150mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 50 v, becherelko, chip-kondensator kemet, 2095417, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, A768MS157M1HLAV024, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 0,99*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,20*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,704*
€ 3,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.