Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP3 Lithium Thionylchlorid 9V Batterie, 1.2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2095317
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2095317
EAN/GTIN:
     5059044234952
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Modellnummer = ER9V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Nennspannung = 9V
Anschlusstyp = Schnapp
Kapazität = 1.2Ah
Abmessungen = 48.6 x 16.9mm
Verpackungseinheit = 1

9-V-Lithium-Thionylchlorid-Batterie von RS Pro, Terminal Wir stellen vor: Die RS Pro Lithium-Thionylchlorid-Batterie, ideal für den Einsatz in elektronischen Geräten, die eine kleine, kompakte Stromquelle benötigen. Dieser nicht wiederaufladbare RS Pro Akku bietet eine zuverlässige Batterielösung für spezielle Anwendungen durch eine hohe Leistungsrate und eine lange Betriebs- und Lagerfähigkeit. Er bietet einen großen Betriebstemperaturbereich mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen nasse Umgebungen, wodurch diese Batterien sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet sind. Dieser RS Pro Akku ist ein vielseitiger Akku, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann und eine langlebige und zuverlässige Lösung zu einem großartigen Preis bietet. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro 9-V-Batterie ist einfach zu verwenden und Hergestellt aus Lithium-Thionylchlorid (Li-SOCl2), das nicht entflammbar ist Elektrolyt Diese Batterie bietet eine hohe Energiedichte und eine hohe Spannungsverhalten, das bei den meisten Anwendungen stabil ist Lebensdauer Er hat einen großen Betriebstemperaturbereich von -55 bis +85 °C. Jede Batterie hat eine lange Lagerung und Lebensdauer mit einem Niedrige Selbstentladungsrate von 1 % pro Jahr bei 20 °C Die voraussichtliche Lagerfähigkeit beträgt mehr als 15 Jahre Seine vollständig abdichtende Struktur Anwendungen: Lithium Thionylchlorid 9-V-Batterien sind Arten von Batterien, die in der Regel in elektronischen Geräten verwendet werden, die eine leistungsfähige, aber kompakte Stromquelle benötigen. Sie sind großartige Batterien, die eine hohe Kapazität und Energiedichte bei gleichzeitiger Beibehaltung einer langen Lebensdauer bieten. Darüber hinaus bieten diese Batterietypen in der Regel auch bei Nichtgebrauch mit einer langsamen Selbstentladungsrate eine lange Lagerfähigkeit, womit sie sich ideal für den Einsatz in elektronischen Geräten eignen, selbst wenn die Geräte nicht im Einsatz sind. Diese Batterien werden am häufigsten für Anwendungen wie: Alarme und Sicherheitsgeräte Sicherheitsausrüstung Kfz-Elektronik Sicherungssysteme Nachführungssysteme Messgeräte Speicher- und Standby-Stromversorgung Militärische Geräte Sind Lithium-Thionylchlorid-Batterien schädlich? Diese Batterien können manchmal eine Substanz, die als Kaliumhydroxid bezeichnet wird, auslaufen, ein ätzendes Mittel, das mögliche Haut-, Augen- und Atemreizungen verursachen kann. Um das Risiko eines Lecks dieser Art zu reduzieren, sollten Batterien verschiedener Herstellertypen und verschiedener chemischen Zusammensetzung nicht gemischt werden. Darüber hinaus wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, um dieses Risiko noch weiter zu reduzieren. Wie sollten Lithium-Thionylchlorid-Batterien entsorgt werden? Alle Batterien sollten gemäß der entsorgt werden Empfohlene Systeme für das Recycling und die Entsorgung von Batterien sind verfügbar Anleitung: Installieren Sie die Batterien immer korrekt gemäß den Anweisungen Stellen Sie sicher, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen Die Batterie nicht erwärmen oder aufladen Nicht im Feuer entsorgen Sicherheitshinweis: Von Kindern fernhalten. Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr - Nicht aufladen, kurzschließen, quetschen, zerlegen, erhitzen über 100 °C (212 °F), verbrennen Aufgrund der hohen Terminal Spannung (3,6 V) sind sie nicht als direkter Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen CAN-Größen geeignet
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ER9V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Nennspannung:
9V
Anschlusstyp:
Schnapp
Kapazität:
1.2Ah
Abmessungen:
48.6 x 16.9mm
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, 9v-block batterie lithium 1200 mah, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 lithium, 2095317, Batterien und Ladegeräte, Batterien, 9V Batterien, RS PRO, ER9V, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, 9V Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.