| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-209503 Herst.-Nr.: AS4201F-04-10S EAN/GTIN: 5059039815746 |
| |
|
| | |
| Typ = Drehzahlregelung Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss = R1/2 Außengewinde Rohr-Auslasskanal = 10mm Serie = AS Ausgangsanschluss - Typ = Gewinde, Rohr Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = R1/2 Außengewinde Ausgangsdruck min. = 0.1MPa Ausgangsdruck max. = 1MPa Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = R Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard = R Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe = 1/2 Zoll
Durchflussregler Serie AS. SMC Drehzahlsteuerung mit integrierten One-Touch-Fittings minimiert die Installationszeit, verringert die Montagehöhe und ermöglicht eine kompaktere Konstruktion von Maschinen. Durchflussregler mit One-Touch-Anschlüssen. Edelstahlserie. Ausführung der Schelle Typ: Auspuff, Lieferung oder Schalldämpfer Zutreffendes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon oder Polyurethan Lieferbare Ausführungen: Winkelstück, Universal Drehzahlregelung mit One-Touch-Fitting Einfachere Identifizierung von Unterscheidung zwischen Zulauf und Ablauf (grauer Griff) Weitere Informationen: | | Typ: | Drehzahlregelung | Eingangsanschluss Typ: | Mit Gewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Anschluss: | R1/2 Außengewinde | Rohr-Auslasskanal: | 10mm | Serie: | AS | Ausgangsanschluss - Typ: | Gewinde, Rohr | Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss: | R1/2 Außengewinde | Ausgangsdruck min.: | 0.1MPa | Ausgangsdruck max.: | 1MPa | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard: | R | Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Gender: | Außengewinde | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde-Standard: | R | Gewinde-Einlassanschluss-Gewinde Größe: | 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregel-Ventil, Durchflussregelventil, Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, smc drosselventil, drosselventil, druckluftschalldämpfer 1/2", 209503, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, SMC, AS4201F0410S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,10* | € 19,20* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,89* | € 19,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,12* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|