| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2088730 Herst.-Nr.: ICO-308-SGT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Montagetyp = Durchsteckmontage Raster = 2.54mm Reihenbreite = 7.62mm Nennstrom = 1A Ausrichtung = Vertikal Serie = ICO-308-SGT
Die Samtec DIL-Buchsenausführung in zweireihiger Ausführung.Erhältlich mit bis zu 20 Kontakten pro Reihe Zweireihige Ausführung Durchgangsbohrung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Raster: | 2.54mm | Reihenbreite: | 7.62mm | Nennstrom: | 1A | Ausrichtung: | Vertikal | Serie: | ICO-308-SGT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, 2088730, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Samtec, ICO308SGT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets |
| | |
| |