Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audio Verstärker 1-Kanal Mono 20db SOIC 0.325W 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088595
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM386MX-1/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
ic audio texas instruments
audio ic
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Leistung max. = 0.325W
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 12 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 20db
Weitere Informationen:
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Leistung max.:
0.325W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
12 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
20db
Weitere Suchbegriffe: 2088595, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LM386MX1NOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.