Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 10 bit DAC DAC104S085CIMM/NOPB, Quad VSSOP, 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088493
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC104S085CIMM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Auflösung = 10 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 10

--
Weitere Informationen:
Auflösung:
10 bit
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 2088493, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC104S085CIMMNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.