Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Kapazitiver Schalter Tastend Schließer 12V dc / 24V dc Beleuchtet, IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2088226
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MC19MOSRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster ip68
piezotaster
piezotaster edelstahl
Schaltfolge = Tastend
Schaltertyp = kapazitiv
Schaltfunktion = Schließer
Beleuchtet = Ja
Eingangsspannung max. = 24V dc
Eingangsspannung min. = 12V dc
IP Schutzart = IP 68
Kontaktmaterial = Edelstahl
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Schaltertyp:
kapazitiv
Schaltfunktion:
Schließer
Beleuchtet:
Ja
Eingangsspannung max.:
24V dc
Eingangsspannung min.:
12V dc
IP Schutzart:
IP 68
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2088226, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Berührungssensor, Bulgin, MC19MOSRG, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Capacitive Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.