| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2088106 Herst.-Nr.: PXPPVC08FIM08AYT010PVC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte Ende 1 = Male Anzahl der Ports Ende 1 = 1 Gender Ende 1 = Male Größe Ende 1 = M8 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 8 Gender Ende 2 = Male Größe Ende 2 = M8 Gehäuseausrichtung = Gerade
Der Bulgin M8 Y-Splitter wurde entwickelt, um die ständig wachsende Nachfrage nach Sensor-, Betätigungselement- und Datenverbindungen in der Prozesssteuerung, in Industriemaschinen und in der Fabrikautomation zu erfüllen.Mechanisch und chemisch robust Einfach zu installieren Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte Ende 1: | Male | Anzahl der Ports Ende 1: | 1 | Gender Ende 1: | Male | Größe Ende 1: | M8 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 8 | Gender Ende 2: | Male | Größe Ende 2: | M8 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 2088106, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Bulgin, PXPPVC08FIM08AYT010PVC, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters |
| | |
| |