| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2088003 Herst.-Nr.: MC25LOSRG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Schaltertyp = kapazitiv Schaltfunktion = Schließer LED Farbe = Grün, Rot Beleuchtet = Ja Eingangsspannung max. = 24V dc Eingangsspannung min. = 12V dc IP Schutzart = IP68, IP69K Kontaktmaterial = Edelstahl Nennstrom = 500mA
Der kapazitive Bulgin Schalter wird durch Fingerberührung aktiviert. Es ist einfach zu verwenden und zu reinigen.Extrem robust Durable Abgedichtet gemäß IP68 und IP69K. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Schaltertyp: | kapazitiv | Schaltfunktion: | Schließer | LED Farbe: | Grün, Rot | Beleuchtet: | Ja | Eingangsspannung max.: | 24V dc | Eingangsspannung min.: | 12V dc | IP Schutzart: | IP68, IP69K | Kontaktmaterial: | Edelstahl | Nennstrom: | 500mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2088003, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Berührungssensor, Bulgin, MC25LOSRG, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Capacitive Switches |
| | |
| |