| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2086515 Herst.-Nr.: TSW-101-08-L-S-RA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TSW Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = gewinkelt Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Die Samtec Steckverbinderleiste ist für Durchgangsbohrungen mit 1 Position ausgelegt.Anzahl der Positionen 1 Anzahl der Reihen 1 Weitere Informationen: | | Serie: | TSW | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 1 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2086515, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW10108LSRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |