| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2086514 Herst.-Nr.: TSW-101-08-L-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TSW Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Die Samtec Steckverbinderleiste ist für Durchgangsbohrungen mit 2 Positionen ausgelegt.Anzahl der Positionen 2 Anzahl der Zeilen 2 Weitere Informationen: | | Serie: | TSW | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 2 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2086514, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW10108LD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |