Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSS Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2086500
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSS-105-04-G-D-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = TSS
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Serie:
TSS
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 2086500, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSS10504GDRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,71014*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 34 Stück (ab € 3,07971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,26006*
€ 176,42947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,38026*
€ 173,00251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,17004*
€ 147,76235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,96012*
€ 136,80254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,71014*
€ 124,60507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.