Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TSM Stiftleiste Horizontal, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2086141
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSM-104-01-L-SH-P-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2086141
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Leiterplatten Header
Serie = TSM
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = SMD

Die SMD-Platine-Platine-Stiftleisten-Stiftleiste der Serie TSM von Samtec Terminal Terminal mit quadratischem Stiftsockel und einem Rastermaß von 2,54 mm, mit 8 Kontakten, einem schwarzen Flüssigkristallpolymer-Isolator und einer Phosphorbronzeklemme. Es wurde 0,25 μm Gold auf dem Pfosten und mattes Zinn verwendet Auf dem Schwanz und hat ein einzelnes rBetriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Nennspannung: 475 V ac
Weitere Informationen:
Serie:
TSM
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.