| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2086122 Herst.-Nr.: TSM-103-04-L-SH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TSM Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Horizontal Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt Montagetyp = SMD
Die SMD-Platine-Platine-Stiftleisten-Stiftleiste der Serie TSM von Samtec Terminal Terminal mit quadratischem Stiftsockel und einem Rastermaß von 2,54 mm, mit 6 Kontakten, einem schwarzen Flüssigkristallpolymer-Isolator und einer Phosphorbronzeklemme. Es wurde 0,25 μm Gold auf dem Pfosten und mattes Zinn verwendet Auf dem Schwanz und hat ein einzelnes rBetriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C. Nennspannung: 475 V ac Weitere Informationen: | | Serie: | TSM | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Horizontal | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt | Montagetyp: | SMD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |