Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec Messing Leiterplatten Montageset, Gewinde M1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085794
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ZHSI-01-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2085794
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Leiterplatten Abstandshalter, Bolze...
Leiterplattendistanzstücke
Gewindegröße = M1.2
Material = Messing
Schraubenkopfform = Flachrund

Das Samtec Leiterplattenhardwarekit sorgt für Ausrichtung und eine korrekte Kontakthaltung für Doppelkompressions-Interposer.Verhindert Überkompression von Interposer-Kontakten Keine zusätzlichen Befestigungselemente erforderlich Presssitz-Design Geeignet für 0,062 Zoll und 0,093 Zoll Leiterplattenstärke Max. Drehmoment von 4 Zoll oz am Schraubenkopf
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M1.2
Material:
Messing
Schraubenkopfform:
Flachrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.