Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSW Stiftleiste, 30-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085622
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSW-115-08-G-D-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste 30pol
stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = TSW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 30
Anzahl der Reihen = 2
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt

Die Samtec Steckverbinderleiste ist für Durchgangsbohrungen mit 30 Positionen ausgelegt.Rastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktsystem: 0,025-Zoll-Vierkantstift (0,635 mm) Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Anschlussart: durchkontaktiert Anwendung: Branchenweit größte Auswahl an Standard-Stiftzahlen, Klemmenlängen und Optionen Besondere Merkmale: Viele Optionen für
Weitere Informationen:
Serie:
TSW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
30
Anzahl der Reihen:
2
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Weitere Suchbegriffe: 2085622, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW11508GDRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.