Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker 8-polig Lautsprecherstecker, Kabelmontage, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085177
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2085177
EAN/GTIN:
     5059044234419
Suchbegriffe:
2085177
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
Lautsprecher Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 8
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Kontaktbeschichtung = Messing
Anschlussart = Schrauben
Farbe = Schwarz, Blau
Nennstrom = 30A
Betriebsspannung = 250 V

RS Pro Kabelmontage-LautsprecherWenn Sie einen Lautsprechersteckverbinder suchen, dann sollten Sie den RS Pro Kabelmontage-Lautsprechersteckverbinder in Betracht ziehen. Unser Steckverbinder ist ein Speakon-Äquivalent und eine ideale Lösung für kundenspezifische PA-Lautsprecherkabel. Bei der Inspektion ist der Steckverbinder mit verschiedenen Komponenten ausgestattet, die eine Endkappe, ein Terminal mit Schraubanschluss, eine Gehäusehülse mit Verriegelung und Zugentlastung umfassen. Die Spezifikationen umfassen 8 Pole mit Schraubklemmen, eine hohe Nennspannung von 250 V, 30 A Nennstrom und messingbeschichtete Kontakte.Warum sollten Sie diesen RS Pro Lautsprechersteckverbinder verwenden?Der RS Pro Kabelmontage-Lautsprechersteckverbinder ist sehr robust, sicher, die Stifte sind ummantelt und minimieren das Risiko von Kurzschlüssen und elektrischen Schlägen. Sie sind der perfekte Steckverbinder für Lautsprecher mit großen Ausgängen und verfügen über ausgezeichnete Funktionen wie ein Drehverriegelungssystem, das sicherstellt, dass das Kabel dauerhaft gesichert ist und nur über den Verriegelungsmechanismus gelöst werden kann.MontageDiese Speakon-Steckverbinder sind der Industriestandard für Audiolautsprecher. Das Erstellen eines eigenen Lautsprecherkabels ist einfach und kann von Ingenieuren oder Heimwerkern durchgeführt werden. Schrauben Sie einfach die blaue Abdeckung ab, um das Terminal zu öffnen, schieben Sie Ihr Kabel Ihrer Wahl durch die blaue Kappe und Zugentlastung, bevor Sie die Drähte anschließen, und montieren Sie dann die Komponenten wieder.Eigenschaften und Vorteile• 8-poliger Lautsprechersteckverbinder • Schnellverriegelungssystem • Robust und zuverlässig • Schnell und leicht zu montieren • Optimierte Bauweise • Verbesserter Schraubanschluss • Drahtgröße 1,5-4 mm2 (AWG 12)Technische Daten• Anzahl der Pole 8 • Länge: 81 mm • Isoliermaterial: ABS • Nennstrom pro Kontakt: 30 A • Nennspannung: 250 V • Kontaktbeschichtung: Messing beschichtet • Farbe: Schwarz/Blau • Steckverbindertyp: Speakon • Steckverbinderformat: Stecker • Geschlecht: Männlich • Anschlussmethode: SchraubeAnwendungen• Audio-Soundsystem • PA-Lautsprecher • VerstärkerWarum würden Sie sich für RS Pro für Lautsprechersteckverbinder entscheiden?RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen Lautsprechersteckverbindern, hochwertige Produkte mit mehr Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
8
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Kontaktbeschichtung:
Messing
Anschlussart:
Schrauben
Farbe:
Schwarz, Blau
Nennstrom:
30A
Betriebsspannung:
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.