| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2082515 Herst.-Nr.: 2082515 EAN/GTIN: 5056111959459 |
| |
|
| | |
| Isolierung = Isoliert Isoliermaterial = Vinylmm Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm² Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm² Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG Bolzengröße = M3 Farbe = Rot Kontaktbeschichtung = Zinnmm Kontaktmaterial = Kupfer Dicke = 0.8mm
PVC, auf Rollen. PVC-Trichtereinführungs-Crimpverbinder auf Rollen. Leiterquerschnitte: Rot 0,5 bis 1,5 mm² Blau 1,5 bis 2,5 mm² Gelb 4 bis 6 mm² Weitere Informationen: | | Isolierung: | Isoliert | Isoliermaterial: | Vinylmm | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.5mm² | Maximale Drahtgröße mm2: | 1.5mm² | Minimale Drahtgröße AWG: | 22AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 16AWG | Bolzengröße: | M3 | Farbe: | Rot | Kontaktbeschichtung: | Zinnmm | Kontaktmaterial: | Kupfer | Dicke: | 0.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2082515, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, 321032VM, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals |
| | |
| |