Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sensor-Box 24 V DC±10% 4 Anschlüsse M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080603
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2080603
EAN/GTIN:
     5059044227435
Suchbegriffe:
2080603
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Betriebsspannung = 24 V DC±10%
Anzahl der Anschlüsse = 4
Steckergröße = M12
Gehäusematerial = PBT, Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Schnittstelle = 4-poliger Steckverbinder
Temperaturbereich = 0 → +55 °C

4-Kanal-Splitterbox von RS Pro, 5 m Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Splitterboxen für den Anschluss von M12-Kabeln und für den Einsatz mit Sensor- und Automatisierungsgeräten vor. Diese Sensorboxen bieten einen ausgezeichneten Schutz gegen die Umgebung mit einem teilweise abisolierten 5-m-PVC-Kabel, das die Installation erleichtert und für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen flexibel ist. Eigenschaften und Vorteile: Diese leistungsstarke RS Pro Splitterbox ermöglicht M12-Kabel Zur Verwendung zusammen mit Sensor- und Automatisierungsgeräten angeschlossen werden Die Box bietet ein teilweise abisoliertes PVC-Kabel, um dies zu ermöglichen Vollständige Flexibilität für den Anschluss Die extrem langlebige Splitterbox verfügt über ein PBT-Kunststoffgehäuse und eine Neopren-O-Ring-Dichtung gemäß IP67, womit sie ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder bei Kontakt mit Chemikalien oder Ölen geeignet ist Sie ist dank des vorverdrahteten Designs schnell und einfach zu installieren, was sie benutzerfreundlich macht und wertvolle Installationszeit spart Er wurde mit Erdungsanschlüssen und 4 LEDs entwickelt Anzeigen zur einfachen Statuserkennung Anwendungen: Splitter oder Sensorboxen sind Geräte, die bei der schnellen und effizienten Verdrahtung von Sensoren und Betätigungselementen helfen können. Sie wurden entwickelt, um industriellen Anforderungen gerecht zu werden, mit den zusätzlichen Vorteilen, einen zentralen Bereich für die Verkabelung bereitzustellen, wodurch teure und zeitaufwändige Installation und die Gefahr einer Kabelüberlastung beseitigt werden, die zu Wartungsproblemen führen könnte. Sie sind oft vollständig gekapselt und bieten einen hervorragenden Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und auch mechanische Kräfte wie Vibrationen und Stöße, um sicherzustellen, dass die Sensoren und die Verdrahtung vollständig geschützt sind. Splitterboxen finden sich am häufigsten in: Messtechnik Prozesssteuerung Robotik Montagelinien und Fertigung Fabrikautomation Industrielle Produktion und Automatisierung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V DC±10%
Anzahl der Anschlüsse:
4
Steckergröße:
M12
Gehäusematerial:
PBT, Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Schnittstelle:
4-poliger Steckverbinder
Temperaturbereich:
0 → +55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.