Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Grün Isoliert Gabelkabelschuh Kunststoff


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080278
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2080278
EAN/GTIN:
     5059044226407
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Kunststoff
Farbe = Grün
Kontaktbeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing

Gabel-Kabelschuh, 4 mm, RS Pro Terminal - Stecker RS Pro bietet eine fantastische Serie von Gabel-Anschlussklemmensteckverbindern, auch bekannt Terminal mit Flachsteckern. Gabelklemmen sind die ideale Lösung für den Anschluss eines einzelnen Drahtes an ein elektrisches System über einen Bolzen, eine Schraube oder eine Sammelschiene. Diese Klemmen bieten eine hochwertige ABS-Kunststoffisolierung und sind daher zuverlässiger und Durable als nicht isolierte Anschlussklemmen. Mit einem Mittenkontakt aus vernickeltem Messing und einer Übertragungsanschlussmethode sind diese Klemmen so konzipiert, dass sie Ihre Drähte vor Ausfransen schützen und gleichzeitig ein hohes Maß an Schutz bieten, selbst in Umgebungen, in denen Vibrationen ein Faktor sind. Das Anschließen von Kabeln mit einem Gabelstecker ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, um eine feste Verbindung zu gewährleisten, da die Schraube oder der Bolzen teilweise eingeschraubt werden kann, wenn eine Terminal befestigt oder entfernt wird. Eigenschaften und Vorteile 4-mm-Terminal mit Außengewinde Vernickelter Messingkontakt Schützt Ihre Drähte vor Ausfransen Nennspannung: 30 V ac - 60 V dc Nennstrom: 19A ABS-Kunststoffisolierungsmaterial für eine starke und Durable Terminal Anwendungen Es gibt viele Variationen von Gabelklemmen, einschließlich Farbe, Größe, nicht isolierte und isolierte Varianten, daher ist es wichtig, eine Auswahl von Kabelkabeln verschiedener Längen zu haben, insbesondere wenn Sie häufig mehrere Meter, Spannungsmessgeräte oder Oszilloskope verwenden. Gabel-Anschlussklemmen, auch bekannt als Flachstecker, sind in vielen verschiedenen Branchen zu finden, da sie besonders geeignet sind, eine starke zuverlässige Verbindung in verschiedenen Umgebungen zu halten, einschließlich in Umgebungen, in denen Vibrationen ein Faktor sind, der häufig zu finden ist Elektrische Schalttafeln Terminal Blöcke Kabelbäume Wie crimpe ich meine Terminal an meinen Draht? Das Crimpen Ihrer Anschlussklemmen an Ihre Drähte ist ein einfacher und schneller Prozess! Legen Sie einfach Ihren Draht in das Hohlrohr der Terminal und verwenden Sie dann entweder eine Zangen-Crimpzange oder eine Ratschen-Crimpzange, um ihn zu sichern. Crimpwerkzeuge in Zangenausführung sind kostengünstig und ideal für den täglichen Einsatz von gemeinsamen Anschlussklemmen einschließlich Gabelklemmen. Die Crimpwerkzeuge vom Typ Rachet sind für spezifischere Anschlussklemmen wie Doppelcrimpen oder Trennklemmen konzipiert, da sie die Exact-Kraftmenge messen, die für den Crimp vor dem Lösen erforderlich ist. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Kunststoff
Farbe:
Grün
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 2080278, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, 5151571227G, Connectors, Wire Terminals & Splices, Fork Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,81*
€ 24,76
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,63*
€ 24,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,26*
€ 22,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,65*
€ 21,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,63*
€ 19,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,39*
€ 18,31
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,65*
€ 15,05
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.