Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R52 Polypropylenkondensator PP 1μF 10% / 310V ac, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077643
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R523R410050P0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = R52
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
R52
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, entstörkondensator 1µf, entstörkondensator, kemet entstörkondensator, 2077643, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R523R410050P0K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
408
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,81*
408
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,15*
1 Tag
974
1
€ 14,99*
ab € 0,654*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 408 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1224 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 408 Stück
Mindestbestellmenge: 408 Stück ( entspricht € 330,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.