Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R52 Polypropylenkondensator PP 1.5μF 10% / 310V ac, THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077637
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R523N415050P0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = R52

Der KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 Folienkondensator besteht aus metallisierter Polypropylenfolie, die mit selbstverlöschendem Harz in einer Box aus Material vergossen ist, die die Anforderungen von UL 94 V-0 erfüllt. Die Kondensatoren wurden für raue Umgebungen entwickelt und erfüllen die AEC-Q200-Qualifikationungsanforderungen. Er bietet einen Kabelabstand von 27,5 mm, eine Nennspannung von 310 V ac (50 Hz/60 Hz) und einen Kapazitätsbereich von 1,5 μF mit einer Kapazitätstoleranz von ±10 %. Er arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +110 °C.Kfz-Qualität (AEC-Q200) ENEC-, UL-, cUL-, CQC-Zulassung Band und Rolle gemäß IEC 60286-2 Selbstheilungseigenschaften Kfz-Qualität (AEC-Q200)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
R52
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, 2077637, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R523N415050P0K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 218,60*
€ 264,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 246,24*
€ 320,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,40*
€ 381,276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,14*
€ 354,7866
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 275,43*
€ 327,7617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,74*
€ 320,9906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,24*
€ 315,6356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,24*
€ 293,0256
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,98496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.