Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075896
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     FMP002P106 / 1731120091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker
d-sub steckverbinder
Gender = Stecker
Drahtgröße = 16 → 20 AWG
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontakttyp = Leistung
Serie = 173112
Kontaktgröße = 16 → 20AWG
Seriennummer = 173112
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
16 → 20 AWG
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
173112
Kontaktgröße:
16 → 20AWG
Seriennummer:
173112
Weitere Suchbegriffe: 2075896, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, FCT from Molex, FMP002P1061731120091, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,25*
€ 259,7175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,46*
€ 226,6474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,72*
€ 210,2968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,75*
€ 205,5725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,70*
€ 181,713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.