| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2071131 Herst.-Nr.: CDFV17W2113L451 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 25 Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Vertikal Montagetyp = PCB Raster = 2.77mm Befestigungsteile = 4-40 Boardlocks Serie = CDF Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Montagetyp: | PCB | Raster: | 2.77mm | Befestigungsteile: | 4-40 Boardlocks | Serie: | CDF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 2071131, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, CDFV17W2113L451, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |