| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2071126 Herst.-Nr.: CDFV17W2113L251 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Vertikal Montagetyp = PCB Raster = 2.77mm Befestigungsteile = 4-40 Boardlocks Serie = CDF
Die Norcomp CDF-Serie ist ein 17-W2-Stiftleiste mit gemischtem Flansch-D-Sub-Steckverbinder mit Lötschalenkontakten. Das Steckverbindergehäuse besteht aus vernickeltem Stahl mit vergoldeten Messingkontakten und Silikon-O-Ring. Er hat eine Spannung von 1000 V ac und 20 A Nennstrom mit einem Isolationswiderstand von 5 Gohms. Montageoptionen sind 4-40 Gewindeeinsätze, Verriegelungsschrauben und Platinenverriegelungen.Ausrichtung = Vertikal Schutzart IP67 Betriebstemperatur = -25 °C bis +85 °C. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Montagetyp: | PCB | Raster: | 2.77mm | Befestigungsteile: | 4-40 Boardlocks | Serie: | CDF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 2071126, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Norcomp, CDFV17W2113L251, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors |
| | |
| |