| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2070854 Herst.-Nr.: TNPU0805500RAWEN00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = 0805 (2012M) Toleranz = ±0.05% Leistung = 0.125W
Die Vitelec TNPU-Serie 500? Ultrapräzise Dünnschicht-Flachchip-Widerstände mit Advanced Level an Präzision und Stabilität. Es hat Anwendungen in der Automobilindustrie, in industriellen Geräten, Prüf- und Messgeräten, in medizinischen Geräten, Telekommunikation und Messtechnik.Niedrige Temperaturkoeffizienten Überlegener Feuchtigkeitswiderstand Ausgezeichnete Gesamtstabilität Weitere Informationen: | | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | 0805 (2012M) | Toleranz: | ±0.05% | Leistung: | 0.125W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 2070854, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, TNPU0805500RAWEN00, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |