Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED Sunpower LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 8mm 24V dc 528LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2070809
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     C0-DOB-24-528-F8-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2070809
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 528
Serie = Sunpower

Das diffuse On-Board-Band hat 24 V dc mit 10 W/M Stromverbrauch. Ein CRI von 80 und 970 lm Lichtstrom von 528 LEDs pro Meter. Das diffuse On-Board-Band macht die Extrusion überflüssig Mit Diffusor Dies macht sie zu einer einfachen Lösung für Anwendungen, bei denen die LED auf einer reflektierenden Oberfläche zu sehen ist oder bei denen ein sauberes diffuses Licht erforderlich ist. Anwendung wie Küchen, um Spiegel, Untertisch, Beleuchtung, Wohnanwendungen, Cove-Lighting.Lieferung mit 5-M-Rollen Schnitttisch alle 45,45 mm Kontinuierliche diffuse LED, keine Punktbildung Ausgestattet mit 3M-Klebeband Hohe Lichtabgabe
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
528
Serie:
Sunpower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.