Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 12-Bit + Vorzeichen ADC TC7109ACPL, 0.01ksps PDIP, 40-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 12-Bit + Vorzeichen ADC TC7109ACPL, 0.01ksps PDIP, 40-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-2070203
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC7109ACPL
EAN/GTIN:
     5059040229693
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit + Vorzeichen
Abtastrate = 0.01ksps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 40
Integrale Nichtlinearität = ±1digit
Digital Interface Typ = Parallel
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

Zweirampen-Analog-Digital-Wandler Serie TC5XX/TC7109
Weitere Informationen:
Architektur:
Dual Slope
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit + Vorzeichen
Abtastrate:
0.01ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
40
Integrale Nichtlinearität:
±1digit
Digital Interface Typ:
Parallel
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, a d converter, 2070203, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, TC7109ACPL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,67*
€ 13,15*
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 14,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.