Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 120mm², Stift ø 16.7mm, 32mm, Unisoliert, 4AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069706
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2069706
EAN/GTIN:
     5059044219744
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhuelse 120mm²
rs pro aderendhülsen
Maximale Drahtgröße mm2 = 120mm²
Stiftdurchmesser = 16.7mm
Anzahl der Eingänge = 1
Stiftlänge = 32mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 4AWG
Serie = RS Pro

Nicht isolierte Aderendhülse von RS ProWenn Sie Aderendhülsen suchen, um eine professionelle Installation durchzuführen, dann sollten Sie die RS Pro Serie von Crimp-Aderendhülsen in Betracht ziehen, die für den sauberen Anschluss von Kabelleitern entwickelt wurden, um eine bestmögliche elektrische Verbindung zu gewährleisten. Diese nicht isolierten Aderendhülsen sind in verschiedenen Größen erhältlich und am häufigsten für jeden Engineer oder Heimwerker, der stolz darauf ist, einen Job auf einem hohen professionellen Standard zu erledigen.Was ist eine Aderendhülse?Diese Aderendhülse ist ein Metallrohr mit einem (oder ohne einen) geformten, farbcodierten Isolierkragen aus Nylon. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Drahtes gesteckt, gecrimpt und dann in eine Schraub- oder Federklemmverbindung eingesetzt.Wo werden Aderendhülsen verwendet?Wenn das Ende eines mehradrigen Draht abisoliert und direkt unter einer Schraubklemme platziert wird, fächern die Litzen des Kabels naturgemäß unter dem Druck der Schraube auf. Einige Litzen werden verloren gehen. Dies verringert die Qualität des elektrischen Anschlusses und kann auch zu Kurzschlüssen führen. Wenn eine Aderendhülse verwendet wird, erfasst das ausgeweitetes Design alle Litzen. Diese Litzen werden dann zusammen im Aderendhülsenrohr gecrimpt. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingeführt, um eine elektrische Verbindung herzustellen.Eigenschaften und Vorteile• Ausgezeichnete elektrische Verbindung • Nicht isoliert • Weniger Kurzschlüsse • Verzinntes Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit • Crimpanschluss kann wiederholt eingesetzt und entfernt werden, ohne das Ende des Drahtes zu beschädigenZu beachten:RS Pro bietet eine große Auswahl an Crimpwerkzeugen für den Einsatz mit nicht isolierten Aderendhülsen. Durchsuchen Sie unser verbessertes Filtersystem, und wählen Sie die gewünschte Crimpzange für Ihre Anwendung aus.Anwendungen• Verbrauchereinheiten • Schutzschalter • Audio-Steuerung • Elektrische Bedientafeln • Terminal BlocksWarum würden Sie sich für RS Pro für Aderendhülsen entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
120mm²
Stiftdurchmesser:
16.7mm
Anzahl der Eingänge:
1
Stiftlänge:
32mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
4AWG
Serie:
RS Pro
Weitere Suchbegriffe: 2069706, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, EN12032, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,15*
€ 68,0085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,43*
€ 67,1517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,90*
€ 58,191
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,01*
€ 51,1819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.