Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aderendhülsen bis 35mm², Stift ø 8.3mm, Beige, Nylon, 18mm, Isoliert, 2AWG max.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069703
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2069703
EAN/GTIN:
     5059044219713
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 35qmm isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 35qmm
Maximale Drahtgröße mm2 = 35mm²
Stiftdurchmesser = 8.3mm
Anzahl der Eingänge = 1
Farbe = Beige
Stiftlänge = 18mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 2AWG
Serie = RS Pro

Isolierte Aderendhülsen von RS ProWenn Sie Aderendhülsen suchen, um eine professionelle Installation durchzuführen, dann sollten Sie die RS Pro Serie von Crimp-Aderendhülsen in Betracht ziehen, die für den sauberen Anschluss von Kabelleitern entwickelt wurden, um eine bestmögliche elektrische Verbindung zu gewährleisten. Die RS Pro Crimp-Aderendhülsen sind farbcodiert, in verschiedenen Größen erhältlich und am häufigsten für jeden Engineer oder Heimwerker, der stolz darauf ist, einen Job auf einem hohen professionellen Standard zu erledigen.Was ist eine Aderendhülse?Eine Aderendhülse ist ein Metallrohr oder eine Aderendhülse mit einem geformten farbcodierten Isolierkragen aus Nylon. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Kabeldrahts geschoben, gecrimpt und dann in eine Schraub- oder Federklemmenverbindung eingeführt.Warum sollten Aderendhülsen verwendet werden?Wenn das Ende eines mehradrigen Draht abisoliert und direkt unter einer Schraubklemme platziert wird, fächern die Litzen des Kabels naturgemäß unter dem Druck der Schraube auf. Einige Litzen werden verloren gehen. Dies verringert die Qualität des elektrischen Anschlusses und kann auch zu Kurzschlüssen führen. Wenn eine Aderendhülse verwendet wird, erfasst der isolierte Trichter mit seinem breiten Design alle Litzen. Diese Litzen werden dann zusammen im Aderendhülsenrohr gecrimpt. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingeführt, um eine elektrische Verbindung herzustellen.Eigenschaften und Vorteile• Ausgezeichnete elektrische Verbindung• Weniger Kurzschlüsse• farbcodierter Kragen zur einfachen Erkennung der Aderendhülsengröße• Manschette mit Nylon-Isolierung zur Verringerung von Leckstrom, Kriechstrecke und Eindringen von Gas• Verzinntes Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit• Terminal kann wiederholt eingesteckt und entfernt werden, ohne dass Das Ende des Drahtes wird erniedrigt• Erhältlich mit einem oder zwei KabeleinführungenGeeignete RS Pro CrimpwerkzeugeFür Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von:• 0,5 bis 6 mmmmmmmmmmmmmm² verwenden Sie die Crimpzange RS Best.-Nr. (683-1605) 683-1605• 10 bis 25 mmmmmmmmmmmmmm² verwenden Sie die Crimpzange RS Best.-Nr. 683-1614 () • 0,5 bis 16 mmmmmmmmmmmm² mit Crimpzange RS Best.-Nr. 464-482 () • 35 oder 50 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm² verwenden Sie die Crimpzange RS Best.-Nr. 683-1617 () AnwendungenVerbrauchereinheitenSchutzschalterElektrische SchalttafelnTerminal BlöckeWarum würden Sie sich für RS Pro für Aderendhülsen entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
35mm²
Stiftdurchmesser:
8.3mm
Anzahl der Eingänge:
1
Farbe:
Beige
Stiftlänge:
18mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
2AWG
Serie:
RS Pro
Weitere Suchbegriffe: 2069703, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E3518BEIGE, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,17*
€ 78,7423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,91*
€ 72,4829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,57*
€ 67,3183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,76*
€ 59,2144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.