Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 22mm Nylon Braun Aderendhülsen, bis 25mm²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069702
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2069702
EAN/GTIN:
     5059044219706
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 25mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 25qmm
Maximale Drahtgröße mm2 = 25mm²
Stiftdurchmesser = 7.3mm
Isoliermaterial = Nylon
Farbe = Braun
Stiftlänge = 22mm
Isolierung = Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 4AWG
Serie = RS Pro

Isolierte Aderendhülsen von RS ProWenn Sie Aderendhülsen suchen, um eine professionelle Installation durchzuführen, dann sollten Sie die RS Pro Serie von Crimp-Aderendhülsen in Betracht ziehen, die für den sauberen Anschluss von Kabelleitern entwickelt wurden, um eine bestmögliche elektrische Verbindung zu gewährleisten. Die RS Pro Crimp-Aderendhülsen sind farbcodiert, in verschiedenen Größen erhältlich und am häufigsten für jeden Engineer oder Heimwerker, der stolz darauf ist, einen Job auf einem hohen professionellen Standard zu erledigen.Was ist eine Aderendhülse?Eine Aderendhülse ist ein Metallrohr oder eine Aderendhülse mit einem geformten farbcodierten Isolierkragen aus Nylon. Die Aderendhülse wird über das Ende eines mehradrigen Kabeldrahts geschoben, gecrimpt und dann in eine Schraub- oder Federklemmenverbindung eingeführt.Warum sollten Aderendhülsen verwendet werden?Wenn das Ende eines mehradrigen Draht abisoliert und direkt unter einer Schraubklemme platziert wird, fächern die Litzen des Kabels naturgemäß unter dem Druck der Schraube auf. Einige Litzen werden verloren gehen. Dies verringert die Qualität des elektrischen Anschlusses und kann auch zu Kurzschlüssen führen. Wenn eine Aderendhülse verwendet wird, erfasst der isolierte Trichter mit seinem breiten Design alle Litzen. Diese Litzen werden dann zusammen im Aderendhülsenrohr gecrimpt. Die gecrimpte Aderendhülse wird dann in die Klemme eingeführt, um eine elektrische Verbindung herzustellen.Eigenschaften und Vorteile• Ausgezeichnete elektrische Verbindung• Weniger Kurzschlüsse• farbcodierter Kragen zur einfachen Erkennung der Aderendhülsengröße• Manschette mit Nylon-Isolierung zur Verringerung von Leckstrom, Kriechstrecke und Eindringen von Gas• Verzinntes Kupferrohr für hervorragende Leitfähigkeit• Terminal kann wiederholt eingesteckt und entfernt werden, ohne dass Das Ende des Drahtes wird erniedrigt• Erhältlich mit einem oder zwei KabeleinführungenGeeignete RS Pro CrimpwerkzeugeFür Aderendhülsen mit einem Drahtgrößenbereich von:• 0,5 bis 6 mmmmmmmmmmmmmm² verwenden Sie die Crimpzange RS Best.-Nr. (683-1605) 683-1605• 10 bis 25 mmmmmmmmmmmmmm² verwenden Sie die Crimpzange RS Best.-Nr. 683-1614 () • 0,5 bis 16 mmmmmmmmmmmm² mit Crimpzange RS Best.-Nr. 464-482 () • 35 oder 50 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm² verwenden Sie die Crimpzange RS Best.-Nr. 683-1617 () AnwendungenVerbrauchereinheitenSchutzschalterElektrische SchalttafelnTerminal BlöckeWarum würden Sie sich für RS Pro für Aderendhülsen entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Maximale Drahtgröße mm2:
25mm²
Stiftdurchmesser:
7.3mm
Isoliermaterial:
Nylon
Farbe:
Braun
Stiftlänge:
22mm
Isolierung:
Isoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
4AWG
Serie:
RS Pro
Weitere Suchbegriffe: 2069702, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Aderendhülsen, RS PRO, E2522BROWN, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bootlace Ferrules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,55*
€ 61,3445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,54*
€ 58,9526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,26*
€ 46,7194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.