Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal, 1A LGA-6EP 6-Pin Ansteuerbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069419
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     171960501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Ausgangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 2,5 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom min. = 1A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Ansteuerbar
Gehäusegröße = LGA-6EP
Pinanzahl = 6

Das Mikromodul Magii3C der Serie Wurth Elektronik VDMM bietet ein vollständig integriertes DC/DC-Netzteil einschließlich Schaltregler mit integrierten MOSFETs, Kompensation und geschirmter Induktivität in einem Gehäuse.Maximale Effizienz: bis zu 96% thermische Abschaltung Kurzschlussschutz RoHS- und REACh-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Ausgangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
2,5 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom min.:
1A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Ansteuerbar
Gehäusegröße:
LGA-6EP
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 2069419, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Wurth Elektronik, 171960501, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,13*
1 Tag
84
1
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 6.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.