Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik DC/DC-Wandler Step Down 1-Kanal, 3A LGA-16EP 16-Pin Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069418
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     171031801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Ausgangsspannung max. = 17 V
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 18 V
Ausgangsstrom min. = 3A
Wandler-Typ = Step Down
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Fest
Gehäusegröße = LGA-16EP
Pinanzahl = 16

Das MagIsodass C-Stromversorgungsmodul der Wurth Elektronik VDRM-Serie bietet ein vollständig integriertes DC/DC-Netzteil einschließlich Abwärtsschaltregler, Induktivität, Eingangs- und Ausgangskondensatoren in einem Gehäuse.Maximale Effizienz: bis zu 95 % thermische Abschaltung Kurzschlussschutz RoHS- und REACh-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Ausgangsspannung max.:
17 V
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
18 V
Ausgangsstrom min.:
3A
Wandler-Typ:
Step Down
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Fest
Gehäusegröße:
LGA-16EP
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 2069418, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Wurth Elektronik, 171031801, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.