Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Regler 1A, 1 DFN, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2068624
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD57100J100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2068624
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1A
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = ±5%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest

Der STMicroelectronics LD57100 ist ein hochgenauer Spannungsregler, der 1 A Strom liefert. Er ist mit einem NMOS-Durchgangstransistor ausgestattet, dessen Gate durch einen dedizierten Stift voreingenommen ist, wodurch die extrem niedrige Dropleistung auch bei sehr niedrigen Eingangsspannungen ermöglicht wird.Eingangsspannung von VOUT bis 5,5 V. Eingangsvorspannungs-Versorgungsstift von 3,0 V bis 5,5 V Extrem niedrige Dropout-Spannung (40 mV typ. Bei 1 A Last) Niedriger Erdstrom (35 μA typ. Bei Nulllast) Ausgangsspannungstoleranz: ±1 % im gesamten Temperaturbereich, ±0,5 % bei 25 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
±5%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.